Beli Dewalt Tstak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Voltage (V): 18 / 20
- Impact Rate (ipm): 2015
- Anvil Type: Hog Ring
- Battery Type: Li-Ion
- Drive Size (inch): 3/4
- No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
- Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)atribut:
- Material: Plastic
- Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)atribut:
- Pins Material: Stainless Steel
- TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)atribut:
- Accessories: Key: two shoulder belt: 1 multi-purpose tool: 1 piece
- Material: Body: Aluminium Alloy, Core: Polywood, Medium-Sizeddish: Polypropylene (PP), Handle, Corner: ABSresin
- Color: Silver
- TRUSCO Kotak Perkakas ProtektorDeskripsi:-A resin tool case with high durability and sealability, so it is optimum for storing and transporting precision machinery.-Buffer Urethane-Shoulder belt(L/XL size only)
- TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)atribut:
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
- Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
- Type: Drip-Proof Type
- Withstand Load (kg): 50
- Color: Black
- Material: Polyethylene
- Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
- TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- FACOM Ultra Compact Ratchet (Set Kunci Sok)Deskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- Pelican Storm Case with Foam (Kotak Perkakas)Deskripsi:The Pelican Storm Case has the same legendary DNA as our Pelican Protector Case, with one primary difference: A unique Press and Pull latch that locks automatically, but open with a light touch.Guaranteed for life, the Pelican Storm case is made in the USA and engineered using the finest components.atribut:
- Interior (LxWxD) (inch): 18.00x13.00x6.70 (45.7x33x17cm)
- Exterior (LxWxD) (inch): 19.20x15.20x7.30 (48.8x38.6x18.5cm)
- Total Depth (inch): 6.7 (17cm)
- Intake Volume (ft³): 0.91 (0.026m³)
- Bottom Depth (inch): 4.70 (11.9cm)
- Buoyancy (lbs): 59.02 (26.8kg)
- Foam Material: 1.3/1.35 Polyester
- Latch Material: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
- Lid Depth (inch): 2.00 (5.1cm)
- Material: Body; Injection Molded HPX high performance resin
- Maximum Temperature (°F): 140 (60°C)
- Minimum Temperature (°F): -20 (-29°C)
- O-Ring Materials: EPDM
- Padlock Hole Diameter (inch): 5/16 (8mm)
- Pins Material: Stainless Steel
- Purge Body Material: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
- Purge Vent Material: Gortex membrane
- Weight Empty (lbs): 6.50 (2.9kg)
- Weight with Foam (lbs): 7.80 (3.5kg)
- FLUKE ProcessmeterDeskripsi:Fluke 789 ProcessMeter doubles your troubleshooting power and is Fluke Connect-enabled. The Fluke 789 ProcessMeter is the ultimate troubleshooting tool for electricians and instrumentation professionals. It combines the functionality of a loop calibrator with the power of a digital multimeter, and the wireless capabilities of Fluke Connect connectivity with optional IR3000FC module. The 789 has a display that's not only twice as large as the Fluke 787B, but also twice as bright with two levels of backlighting. And its built-in, selectable 250 ohm HART resistor eliminates the need to carry a separate resistor. The 789 also has a 24-Volt loop supply, which reduces the need to carry a separate power supply when doing offline transmitter testing. You can add an optional temperature measurement module and the wireless data logging capabilities of the Fluke Connect mobile app to log data wirelessly to your smart phone and review it from a remote location. So now process technicians can do a lot more while carrying a lot less.atribut:
- Batteries: 4 AA alkaline batteries
- Electrical Safety: Designed in accordance with IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92
- Resistance Measurement (MΩ): 40, 0.2% + 1 LSD
- Diode Test: 2.0 V shoes diode voltage drop
- Auto Step, Auto Ramp: Yes
- Battery Life (hour): 140 typical (measurement), 10 typical (sourcing 20mA)
- Maximum Voltage (V) : 1000 RMS
- NANUK Waterproof Hard case with Insert Foam (Koper Perkakas)Deskripsi:The waterproof NK-7 shell features two PowerClaw latches to keep everything out. A customizable foam interior prevents your gear from moving around and a lightweight design makes traveling easy. Go anywhere with the 904.atribut:
- Material: Lightweight NK-7 resin
- Water Resistant (IP67): Yes
Daftar Harga Dewalt Tstak Terbaru November 2026
| DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai) | Rp3.999.900 |
| DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik) | Rp1.399.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.899.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp9.799.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp5.699.900 |
| TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas) | Rp639.900 |
| Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas) | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum) | Rp849.900 |
| TRUSCO Kotak Perkakas Protektor | Rp659.900 |
| Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nnP106832851-1.jpg)
/fpP104801565-2.jpg)
/m5P104800797-1.jpg)
/0fP104801015-3.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/P101001894-1.jpg)
/7aP102175262-2.jpg)
/6mP102006238-4.jpg)

/8lP101578309-4.jpg)
/P101002010-1.jpg)
/b9P101000405-9.jpg)
/d6P102048474-16.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/9pP103952349-12.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Ponsel/KRISBOW%20Koper%20Anti%20Air%20(Box%20Pengaman)/2cP101518084-2.jpg)
/P101520094-1.jpg)
/ldP105884769-1.jpg)

/ikP103457668-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)